東和産業 東和産業の 日用品 東和産業の 洗濯用品 東和産業の 洗濯バサミ EL2 ワイド竿ピンチ 10個入 EL2 ワイド竿ピンチ 注文コード 29937626 (3件のレビュー) TKG品番8-1286-1801 材質ポリプロピレン 寸法(mm)44×34×90 全長(mm)90 色青×5、白×5 タイプ竿ピンチ 奥行(mm)34 入数(個)10 TKG品番(2017)6-1196-1401 内容量1パック(10個) お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 お届け日 数量 29937626 - ¥260 ¥229 ¥229 ¥252 (税込) 当日出荷 - お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイランドリー2 ダブルバネ竿ピンチ6個入 オーエ 税込¥428 ¥389 (7) 洗濯ピンチ アイセン 税込¥219 ¥199 (4) バスケットへ ステンレスクリップ 一色本店 税込¥549~ ¥499~ (25) ひも付ピンチ アイセン 税込¥307 ¥279 (1) バスケットへ 竿ピンチY型 アイセン 税込¥208 ¥189 (3) バスケットへ 楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006 アイセン 税込¥219 ¥199 (3) バスケットへ 洗濯バサミ ステンレス製 モノタロウ 税込¥329 ¥299 (22) バスケットへ ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ パール金属 税込¥758~ ¥689~ (4) ダイヤ ベランダピンチ ダイヤコーポレーション 税込¥439 ¥399 (1) バスケットへ ケック クリップ KS ケック 税込¥7,249~ ¥6,590~ ML2 スリム竿ピンチ 10P オーエ 税込¥263 ¥239 バスケットへ アルモアMT ピンチ16個入 オーエ 税込¥395 ¥359 (2) バスケットへ Y型洗濯ピンチ TRUSCO 税込¥373 ¥339 バスケットへ 竿 ピンチ 大木製作所 税込¥1,099 ¥999 (3) バスケットへ マッチョピンチ ダイヤコーポレーション 税込¥384 ¥349 バスケットへ 洗濯バサミ モノタロウ 税込¥142 ¥129 (19) バスケットへ ジャンボピンチ ニッコー 税込¥395 ¥359 (2) ML2 ひも付ピンチ 15P オーエ 税込¥285 ¥259 (3) バスケットへ ML2 厚物用ピンチ 2P オーエ 税込¥296 ¥269 バスケットへ スプリングクランプ BeHAUS 税込¥208~ ¥189~ (17) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品洗濯バサミ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2022-02-08 用途: 洗濯物干し 対象商品: 29937626 しっかり安定感があり、良いです。指を挟まないように。 参考になった 2020-03-03 用途: 洗濯後の衣類を干す時 対象商品: 29937626 竿にピッタリ挟め、多少の風が吹いても洗濯物がズレずに干せます。 参考になった 大西建築 様 2018-10-22 用途: 洗濯時 対象商品: 29937626 近くのホームセンターになくこちらで購入。洗濯時に最適。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット 洗濯ネット 収納棚・ラック 洗濯機・乾燥機 糸くずフィルター ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品