曙産業
PP ぐるめスプーン
浅く細長い皿形状なのでお口の小さい女性でも食べやすく、口に入れてスッと抜けるので食べ心地も抜群です。
すくいやすい先端肉薄形状なので 、チャーハンのご飯粒やカレーのルーも最後までストレスなくすくえます。
食器の種類
洋食器
材質
PP
種別
スプーン
幅(mm)
35
全長(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29939744
15cm 黒
黒
9-1827-0101
6-1626-0101
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
29939753
15cm 朱
朱
9-1827-0102
6-1626-0102
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください