曜日別特売

ダブルウォール ドリンク&デザイン

ダブルウォール ドリンク&デザイン - ボルミオリ・ルイジ
(1件のレビュー)
容量(mL)750寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×270品名・タイプデカンタTKG品番9-1938-1301TKG品番(2017)6-1735-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29941022ボトル 10092/01
8,000
5,288
5,817(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29941022
2022-08-30
用途: 冷たい白ワインを注ぎそのままワインクーラーで冷やす
卸売・小売業

商品説明には…750mlの容量が書かれていますが…
そこは…それ…イタリヤ製?!
ワイン一本を注ごうとすると…750mlは、
入り切らず…丁度、ワイングラスに先に50mlくらいを
取って置いて、充たされる位なので…
実質的には700ml位の容量だと感じます。
まぁ…ラテン系の乗りで…デザインとセンスが面白い!!
位で買うべきです。あと…ダブルウォールになっているので…素材がとても薄く作ってます。細心の注意で、取り扱わないと、直ぐに割ってしまう可能性も有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする