リックローゼンタール
RT メッシュ スクエアプレート
形状
角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
27
タイプ
フラット
サイズ(cm)
22
短辺(mm)
220
長辺(mm)
220
TKG品番
9-2331-0301
TKG品番(2017)
6-2108-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29942447
11770-16182
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください