リックローゼンタール
RT メッシュ スクエアプレート
形状
角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
27
タイプ
フラット
サイズ(cm)
17
短辺(mm)
178
長辺(mm)
178
TKG品番
9-2331-0401
TKG品番(2017)
6-2108-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29942456
11770-16177
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください