RT メッシュ レクタングルプレート

RT メッシュ レクタングルプレート - リックローゼンタール
形状長角皿食器の種類洋食器高さ(mm)20タイプフラットサイズ(cm)34短辺(mm)129長辺(mm)341TKG品番9-2331-0501TKG品番(2017)6-2108-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2994246511770-12384
9,800
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする