リックローゼンタール
RT メッシュ スクエアプレート
形状
角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
18
サイズ(cm)
10
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
TKG品番
9-2331-0801
TKG品番(2017)
6-2108-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29942517
11770-15288
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください