リックローゼンタール
RT メッシュ ラウンドプレート
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
タイプ
フラット
サイズ(cm)
24
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
235×28
TKG品番
9-2333-1201
TKG品番(2017)
6-2107-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29942657
405152ー10864
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください