曜日別特売

RT メッシュ レクタングルプレート

RT メッシュ レクタングルプレート - リックローゼンタール
形状長角皿食器の種類洋食器高さ(mm)20タイプフラットサイズ(cm)26短辺(mm)129長辺(mm)260TKG品番9-2333-1301TKG品番(2017)6-2107-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29942684405152ー12383
9,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする