グレープストーン キャニオン
オーバル深口プラター
食器の種類
洋食器
形状
楕円皿
材質
白磁器
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29943427
18cm
183
111
25
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
29943436
23cm
232
140
30
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
29943454
31cm
313
190
41
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
29943463
35cm
347
190
41
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
29943445
27cm
272
165
35
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください