ミヤザキ食器
ハナ プレート
(1件のレビュー)
形状
丸皿
色
レッド
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
サイズ(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29943497
HA2101RD
213×13
21
9-2353-0201
6-2137-0201
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
29943506
HA2801RD
280×17
28
9-2353-0202
6-2137-0202
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください