曜日別特売

コンパクトデジタルカメラ IXY190

コンパクトデジタルカメラ IXY190 - Canon

高倍率「光学10倍ズーム」「プログレッシブファインズーム20倍」。
動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ!
カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。

仕様構成枚数:7群9枚(両面非球面レンズ1枚)、プログレッシブファインズーム(ラージ時):約20倍、静止画圧縮率:ファイン付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF)質量(kg)約123(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.3×23.6×56.8対応Wi-Fi/NFC有効画素数約2000万記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカードインターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUTズーム(光学/デジタル)10倍/約4.0倍総画素数約2050撮影範囲(最短撮影距離時/オート時)27×20mm(W)/167×126mm(T)動作温湿度範囲0~40度、10~90%焦点距離(mm)(W)4.3-(T)43、(W)24-(T)240映像素子1/2.3型CCD充電時間(分)約120ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル液晶モニター2.7型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率:約100%フォーカスTTLオートフォーカス測光方式評価、中央部重点平均、スポット露出補正±2段(1/3段ステップ)連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8起動時間(秒)約1.1開放F値(W)3.0-(T)6.9対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1)撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/100~∞(T)、マクロ:1~50(W)絞りF3.0/F9.0(W)、F6.9/F20(T)セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム再生時機能シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示手ブレ補正機能マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端)撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影言語表示日本語・英語内蔵ストロボ調光範囲:50cm~4.0m(W)、1.0m~2.0m(T)シャッタースピード1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4(映像)MPEG-4・AVC/H.264、(音声)MPEG-4・AAC-LC(モノラル)記録画素数【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×480内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29868484IXY190(RE)レッド
オープン
取扱い終了
29868493IXY190(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする