こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
(5)
適合用途洗車
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(柄部)アルミ
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)240
内容量1セット
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29869403 | CS-60 | 47512047 | - |
|
洗車ブラシセット トラック用 | モノタロウ | 1セット | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 29869403
2025-06-14
- 用途:
- トラックの幌荷台洗車
その他業種
幌荷台をしっかり洗える物が欲しく選びました。持ち手が握りやすくブラシも適度にソフトで使い易いです。長さは2トン車に適しています。
2024-10-10
- 用途:
- トラック洗車
株式会社Allwork 様
(運輸・通信業)
洗いやすく高い所も脚立無しで洗車出来るのでリピしました。
以前使ってるやつ(2年位)を変えブラシを交換しようとしたらネジの回す所がプラスチック部分が劣化していて回すと割れてしまいました。
プラスチック部分をもう少し強化してもらえれば嬉しいです。
- 対象商品:
- 29869403
2023-08-20
- 用途:
- バスの洗車用として
サービス業
以前、違うメーカーのブラシを使用していましたが、ワコーさんのブラシは圧倒的に耐久性があり、ハードな使い方にも耐えています。
今後、どのくらい耐えるのか期待しています。
2023-06-18
- 用途:
- テラスの屋根の掃除
その他業種
テラスの屋根が汚れ 年末に掃除をすることが多い 普通のデッキブラシでは 届かないので 柄の長いブラシを探していた 作りもしっかりしており 長さも足りて 汚れもすっきり 明るく成りました コスパ十分です
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29869403
2023-05-08
- 用途:
- 洗車時
東信自動車有限会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
背の高い車にも使えてとても使いやすく重宝しています。
1人が参考にしています
2022-02-04
- 用途:
- 10トンダンプ洗車
その他業種
使いやすくとても丈夫。
中間のゴムグリップも移動して持ちやすく力をかけてブラシを操作できます。
コスパとても良い。
1人が参考にしています