曜日別特売

マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヨコ4穴(源泉徴収票用)

マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヨコ4穴(源泉徴収票用) - ヒサゴマルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヨコ4穴(源泉徴収票用) - ヒサゴ

マイナンバー対応の源泉徴収票を罫線ごと印刷するのに最適です。細かい帳票を印刷できるよう、ファイル穴を左端によせています。
ミシン目は、まとめて切ってもきれいに切れる、切り口キレイなクリアカットミシン。
ファイル穴は、プリンタで紙詰まりしにくいスターホール採用。

サイズA4ヨコ紙厚(mm)約0.08厚さ(mm)0.09タイプ白紙穴数(ファイル)2白色度(%)80面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4ヨコミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ミシン目あり内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29875755BP2069
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする