アイリスオーヤマ
ウッドアームチェア
座りやすい肘掛付きチェア
色
グレー
材質
構成部材/スチール・積層合板、表面加工/ラッカー塗装、張り材/ポリエステル100%、クッション材/ウレタンフォーム
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リクライニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29876026
WAC-S
S
530×570×520
260
530×500×395
なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29876035
WAC-M
M
530×560~740×720~780
320
530×510×450
腰部/7段階
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29876044
WAC-L
L
580×640~880×915~1010
425
580×630×540
腰部/7段階、頭部/14段階
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください