設定情報
販売価格(税別)¥2,118~
3日出荷45日出荷 3日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カナフレックス

【オーダー】サクションホース V.S.-A型

【オーダー】サクションホース V.S.-A型 カナフレックス

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】サクションホース V.S.-A型 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に優れています。

注文コード29883288 用途灌漑用。工業用・土木現場の吸・排水用。 呼び径(mm)13、19、25、32、38、50、65、75、100、125、150、200 長さ(m)1~50 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/内面平滑性 商品タイプカスタマイズ品 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カット精度:プラスのカットになります。ホースがコイル状の為、90°直角カットは不可になります。サイズによってカット角度が変わる恐れがあります。
※リブ式ニップルは使用できません。※金具挿入時は中性洗剤もしくは熱湯で一分以上つけてから挿入してください(グリース等の油脂類は使用しないでください)。
※個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15
シェアする