設定情報
販売価格(税別)¥2,940~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カナフレックス

【オーダー】耐油ホース V.S.-C型

【オーダー】耐油ホース V.S.-C型 カナフレックス

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】耐油ホース V.S.-C型 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

内外面ともフラットで柔軟性にも優れています
特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています
サクション・デリバリー共用です

注文コード29883297 用途軽油、灯油、重油の輸送 長さ(m)1~50 使用流体軽油、灯油、重油 呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100 特性耐油 商品タイプカスタマイズ品 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カット精度:プラスのカットになります。ホースがコイル状の為、90°直角カットは不可になります。サイズによってカット角度が変わる恐れがあります。
※現場で取付の際はタケノコニップルをご使用ください。タケノコニップル使用時の許容圧力は常温時の70%になります。
※金具挿入時は中性洗剤もしくは熱湯で一分以上つけてから挿入してください(グリース等の油脂類は使用しないでください)。
※個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15
シェアする