地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29884898
2023-03-17
- 用途:
- 車両の放電用に
農・林・水産業
アルミテープで自動車の静電気を放電できるという事で、こちらの商品を購入。トヨタ純正のテープでなくとも、効果を確認できました。
燃費向上や挙動抑制の違いは何となくレベルですが、冬の静電気対策には非常に有効でした。毎年冬の静電気が憂鬱で静電気を逃がすキーホルダーを使用していましたが、今冬はそれを一度も使わずに、全く静電気のビリ!がありませんでした。静電気の放電は効果は確かにあります。
- 対象商品:
- 29884898
2021-07-19
- 用途:
- 流行り(?)のチューンに
その他業種
3mの長さでは直ぐ使い切ってしまったので、20mを購入しました。
走行性の云々は二の次にありまして、目的はとにかくデカい箱の汚れを少しでも軽減できればと・・・
主に樹脂部に貼っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29884898
2019-05-08
- 用途:
- クルマのアルミテープチューン用
有限会社 サクセス 様
(不動産業)
アルミテープチューンの定番商品。
ウインドウの汚れが少なくなり、高速燃費の向上、高速走行時の風切り音の低減の効果があった。
コストパフォーマンスバツグンだと思う。
2018-06-13
- 用途:
- アルミテープチューニングに使用。
サービス業
安定の3M商品です。車に色々と貼り付けてみた所、目に見えてアイドリングの回転数が下がり静かになりました。付けては剥がし…と言う風に良い変化の大きい所にやってみても良いと思います。バイクにもやりましたが、分かりませんでした。
- 対象商品:
- 29884898
2018-02-11
- 用途:
- 車の改造
製造業
某カーメーカの特許申請内容や「みんから」等の情報を参考にしてください。車の走行中に発生した静電気による車体各部の帯電を放電してくれます。燃費改善(静電気による空気抵抗の低減)や、乗り心地の改善(帯電によるショックオイルへの悪影響)が期待できます。ダメ元でも惜しくない値段なのでトライしてみては如何?
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07