販売価格(税別)¥1,330〜 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 スリーエム(3M) エポキシコーティング PETテープ Super 10 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) エポキシコーティング PETテープ Super 10 (0件の商品レビュー) エポキシ樹脂で補強されたポリエステルフィルムを基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤には、良好な初期粘着力を有し、電気的にも安定した熱硬化型ゴム系粘着剤を使用しています。 注文コード 29884995 幅(mm) 5〜150 長さ(m) 10m or 55m テープ厚さ(mm) 0.13 主な用途 電気絶縁用 特性 難燃性 基材 エポキシ補強フィルム 規格 UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):1層 130℃以下 粘着剤 熱硬化型ゴム系 粘着力(N/cm) 4.9 伸び(%) 120 絶縁抵抗(MΩ) >1×106 耐熱温度(℃) 155 絶縁破壊電圧(kV) 8 電食係数 1 引張強度(N/10mm) 79 内容量 1巻 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 読み込んでいます... カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ電子・基板用テープガラス/セラミックテープ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. エポキシフィルム電気絶縁テープ スリーエム(3M) ¥1,490〜 (0) 2. 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO ¥1,433〜 (6) 3. ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 スリーエム(3M) ¥2,690〜 (0) 4. ポリエステル電気絶縁テープNo.74 スリーエム(3M) ¥2,390〜 (0) 5. 耐熱ガラスクロステープ スリーエム(3M) ¥1,490 (7) 6. 電気絶縁用ビニルテープ117 スリーエム(3M) ¥419〜 (37) 7. ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所 ¥57〜 (23) 8. ビニールテープ モノタロウ ¥79〜 (387) 9. ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工 ¥1,790〜 (21) 10. ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 スリーエム(3M) ¥299〜 (0) 11. 耐熱ガラス布テープ 日東電工(旧Permacel) ¥4,890 (2) 12. ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 ¥1,290〜 (35) 13. レクター・ハイテープ Rectorseal ¥2,490〜 (35) 14. 3M ガラスクロステープ 361 スリーエム(3M) ¥2,190〜 (5) 15. レクター・サンシート Rectorseal ¥2,990 (11) 16. ポリエステル粘着テープ 日東電工 ¥439〜 (6) 17. 電気絶縁用ビニールテープ テサ (tesa ) ¥559〜 (28) 18. 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ ¥269 (67) 19. ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 スリーエム(3M) ¥259〜 (1) 20. レクターシール Rectorseal ¥999〜 (70) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。