地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表
量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。
| 多用途 | 高耐熱汎用 | 粗面 | 薄手 | 透明 | 脱着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ |
![]() 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ |
![]() デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用) |
| カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) | 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ | 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ | 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ | 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ | 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ | |
| 選定ポイント | 素材が分からない、PP材を含む接着 | 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 | 粗面への接着、黒いテープが必要 | 接着面の段差を薄くしたい | 透明にしたい | 繰り返し取り外す |
| 色 | ホワイト | グレー | ブラック | ホワイト | 透明 | ブラック |
| テープの厚み | 1.1mm | 1.1mm | 1.14mm | 0.4mm | 1.0mm | 約5.7mm(かみ合わせ厚み) |
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





