設定情報
販売価格(税別)¥2,240~
3日出荷45日出荷 3日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カナフレックス

【オーダー】V.S.カナラインホースA

【オーダー】V.S.カナラインホースA カナフレックス

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】V.S.カナラインホースA (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

補強コード入り。
軽量でフレキシブルなホースです。

注文コード29883367 用途一般デリバリー・サクション用。ダンパー車のサクション用。 長さ(m)1~50 仕様カスタマイズ品 材質軟質PVC 透明赤 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200 特性耐圧/透明性 商品タイプカスタマイズ品 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カット精度:プラスのカットになります。ホースがコイル状の為、90°直角カットは不可になります。サイズによってカット角度が変わる恐れがあります。
※リブ式ニップルは使用できません。
※金具挿入時は中性洗剤もしくは熱湯で一分以上つけてから挿入してください(グリース等の油脂類は使用しないでください)。
※抜け止めなしの場合は許容圧力の60%以下に設定してください。
※個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
※地域によっては別途運賃が発生する可能性があります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29883367
2021-10-07
用途:
海水の水揚げポンプの給水管に使用。
農・林・水産業

圧力のかかる給水管なので、安心して使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02
シェアする