ロータリバンドソー

ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)

インバータで帯のこ刃を無段階に変速。

ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.5~1[30~60](50/60Hz)(インバータ) 切断角度0、45、60 切断能力(mm)H鋼(0°)300×150、200×200、(45°)175×175、(60°)50×200 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ220、(45°)Φ200、(60°)Φ50 切断能力(mm)パイプ角(0°)250×200、(45°)200×200、(60°)50×200 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ100、(45°)Φ70、(60°)Φ50 出力(W)750 電源(V)三相200 電流(A)(50/60Hz)3.9/3.6 コード長さ(m)4心・5 バイス方式平バイス(0°~60°可能) 質量(kg)230 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)2750×25.4×0.9 付属品帯のこNo.9(6~10山 本体装着)、ボックススパナ(24mm)、キャスタストッパ(1個)、4極プラグ(1個)、油さし(120mL)、偏心ピン(1個)、ピン(1個)、カバープレートA(2個)、専用切断液 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29903457 CB22FA2
1,930,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする