卓上ボール盤 100V
スピンドルテーパーNo.6(2 1/2)ジャコブステーパ(取付可能チャック:チャック13G)
錐の最大送り(mm)80
テーブルタイプ角
穴あけ能力(mm) 鉄工13
出力(W)300
電源(V)単相100
スイング(振り)(mm)360
質量(kg)53
取付チャックチャック13G
電流(A)7.1/6.4
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)3000、2000、1420、800、500、(60Hz)3600、2400、1700、960、600
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ドリルチャックは別売です。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17