コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)

ねじ締め速度10%UP(メーカー従来品WH 14DSL2との比較)

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約20 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650] ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 作業量(目安)1充電当たり/Φ4.0×50mmナゲシビス締付(杉材):約1200本、M8×16mm小ねじ締付:約2400本 バッテリーリチウムイオン 打撃数(min-1[打撃/分])0~3200 付属品電池カバー、急速充電器(UC18YSL3)、バッテリー(BSL1830)×2個、ケース 質量(kg)1.5 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29904202 WH18DKL 2LSCK(L) アグレッシブグリーン
58,000
 
 
取扱い終了
29904218 WH18DKL 2LSCK(R) パワフルレッド
58,000
 
 
取扱い終了
29904227 WH18DKL 2LSCK(B) ストロングブラック
58,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする