集じん丸のこ
堅牢、高精度アルミベース採用
刃先を照らすLEDライト付
集じん機接続可能
ノコ刃直径(mm)100
取付穴径(Φmm)20
対応材質サイディング
回転数(min-1[r.p.m])13000
切込深さ(mm)(90°時)0~27
電源(V)単相100
電流(A)8
消費電力(W)750
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)3.2
付属品スパナ(2個)、ガイド
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
アズワン品番64-7054-87
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※のこ刃は別売です。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29904604
2019-12-11
- 用途:
- 石膏ボードの切断
川辺工務店 植田営業所 様
(建設業・工事業)
石膏ボード切断時の粉塵の漏れはほとんど無く、気に入りました。気になった点は、本体の重量です。作業上、使用回数が非常に多い工具なので、二キロ前半まで軽量化が進めば買い換えを検討したいと思いました。作業時の本体の重量バランスは非常に安定していて、精度の高い切断面と感じました。以上。
1人が参考にしています