集じん丸のこ
LED&ファイバーケーブルライト採用
回転式ダクトノズル付、集じん機接続可能
17mm45°傾斜切断可
ノコ刃直径(mm)100
取付穴径(Φmm)20
対応材質サイディング
回転数(min-1[r.p.m])9000
切込深さ(mm)(45°時)0~17
切込深さ(mm)(90°時)0~27
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)2.7
付属品ボックススパナ、ガイド、ダクトアダプタ
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※のこ刃は別売です。