コードレスインパクトレンチ
防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得
強力トルクでスピーディな締付け
多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付
バッテリー電圧(V)14
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2800、(弱)0~2200、(強2)0~1500、(弱1)0~900
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])165[1685]
四角ドライブ寸法(mm)12.7
ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12
バッテリーリチウムイオン
蓄電池形名BSL1450、BSL1430
打撃数(min-1[打撃/分])(強)0~3200、(弱)0~2400、(強2)0~1500、(弱1)0~600
色アグレッシブグリーン
質量(kg)1.4
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。