ドリルスタンド

ドリルスタンド HiKOKI(日立工機)
(2件のレビュー)

仕様
スイング230mm、ベース作業台160×170mm
ドリル保持方式:バンドとフックの併用
付属品定規、木ねじ3個 適合機種DW15Y、UT8V、DM-13A、旧形(D13V、D13TA、D13VA2、D-6C、DVR-10、LUh-DH4、NU-DH4、BUW-SH3、LUh7、DWB-30、D-10C、BUl-SH3) 質量(kg)4.5 錐の最大送り(mm)60 コラム(高さ×径)(mm)450×25 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※電気ドリルは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29905112 D13-DS
17,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29905112
2018-05-25
用途:
850Wドリル&ホールソー
株式会社 三輪屋商店 様

マキタの850Wドリルを取り付け。日立のドリルスタンドなので若干心配したが、安定して取り付け可能、垂直も調整できてスグレ物

対象商品:
29905112
2017-04-23
用途:
タッパーを付けてタップ作業

ストロークのスプリングも安定していて
タッパーの重さとのバランスが
良く出来ています。
ただ、スリットがタッパーに無く
固定に戸惑いましたが
日立の電ドルならハマるのでしょうけど
バンドがシッカリしてるので
垂直を見計らって固定は出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする