こんなお得な商品も!
ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
(95)
軽量・コンパクト
温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース
質量(kg)0.57
電流(A)12
温度(℃)(送風)250/500
コード長さ(m)2心・2
本体寸法(mm)245×83×250
アズワン品番64-7056-76
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ヒーターの寿命は約100時間が目安ございます。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29905286
2019-11-12
- 用途:
- 塩ビ管の熱加工、塗装作業に ステッカー等の剥離
建設業・工事業
思ってたよりも軽く 作りが簡素なので 耐久性が心配だけど ちゃんと送風で冷やす様にして使えば問題ないと思う。 やはり国内メーカー製でないとね
強いて改善点を!と云うならば収納ケースかなぁ?何かと片付けし辛い様な気がします!
1人が参考にしています
2021-03-25
- 用途:
- 自動車整備
3年で故障しました。
ちょっと寿命が短い気がします。
2回目はありません。次は他社製を購入します。
安価な海外製で充分であれば国産メーカーを購入する必要はありません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29905286
2018-12-27
- 用途:
- 木工作業全般
雄工房 様
(サービス業)
思ったより大型でしたが、からの割には軽量でつかいよい。
熱量が弱い感じがした・もう少し熱量があれば良いと思った
- 対象商品:
- 29905286
2018-06-04
- 用途:
- シュリンク
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様
やはりバーナーやライター等高温すぎる道具でのシュリンクは穴があいたり、焦げたりするが流石は専用品きれいにシュリンクできます。そして広範囲を温める用途でも風量も多くそこもやはり専用品、餅は餅屋と言う事ですね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29905286
2018-03-05
- 用途:
- 収縮チューブなどいろいろ
Hi・Loの選択しかありませんが、使い勝手はよいです。
他社の製品で、無段階で温度調整できる奴がありますけど、割り切って使えるこちらの方が
使いやすいと思います。
冷却してからしまった方が良いのでしょうが、時間がなくそのまましまってしまうこともあります。火事にならなければよいですが。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29905286
2017-07-24
- 用途:
- シュリンクフィルム
卸売・小売業
吹き出し口のバリエーションが多くて色々な用途に使用できそう。
商品はやや大きいが、とても軽いため使用感はとても良いです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07