12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER

12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER - 大橋産業(BAL)12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER - 大橋産業(BAL)12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER - 大橋産業(BAL)12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER - 大橋産業(BAL)
(35件のレビュー)

オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。

適合バッテリー12V質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130入力電圧AC100V50/60Hz内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29885966No.2704
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 原付、自動車のバッテリー充電
建設業・工事業

家庭用としてはかなり使いやすくていいですね。
現在のバッテリーにはすべて対応済みかなと思います。
コードも後ろに巻いてコンパクトに仕舞えます。
原付からハイエースまでこれで充電しています。

対象商品 : 29885966
2025-09-17
用途: 小型バイクと乗用車に
卸売・小売業

バッテリーの状態から、充電状況まで確認出来るので、購入後は定期的に充電をしています。
バッテリーを取り外しせずに使用出来るので大変便利です。

対象商品 : 29885966
2024-03-16
用途: 各種バッテリーの充電
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に操作が簡単で使いやすいです。
価格も手頃な為もう一台購入しました。

対象商品 : 29885966
2023-12-04
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

今まで使用していた充電器の
代替え購入です、12Vバイクから乗用車までの
バッテリー充電で活躍中です、
クリップとクリップの間が短い感じが有りますが
軽量で電圧表示も見やすいです。

対象商品 : 29885966
2023-05-13
用途: 自動車やボート、キックボード等の12Vバッテリー充電に

トリクル充電が出来る機器なので、デサルフェーターを併用し、各バッテリー寿命の延命に貢献してくれています。

対象商品 : 29885966
2023-05-04
用途: 自動車整備

今まで30年ほど前に買った物を使用していましたがこの度買い換えました。あまり使用しない車がありますので重宝しています。

対象商品 : 29885966
2023-01-27
用途: メンテナンス
建設業・工事業

色々なタイプのバッテリーに使用出来て便利です
特に二輪車用のバッテリーにも対応しているのは有難い

対象商品 : 29885966
2022-10-16
用途: バッテリーの充電
製造業

金額の割りにはディープサイクルバッテリーも充電出来るし、充電量も10Aまであるから最高でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする