ペンダントライト洋風LEDタイプ4.5畳用
消費電力(W)24.2
適合~4.5畳
材質セード/プラスチック
質量(kg)1.4
色セード/クリア
直径(Φmm)394
高さ(mm)167
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)542
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
色(本体)セード/クリア
光束(Lm)2600
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
内容量1個
注意
※他の調光器とは併用できません。※AC100Vで使用してください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
