セコニック セコニックの 測定用品 セコニックの 環境測定(自然環境/安全環境) セコニックの 温度計・温湿度計 チャート紙/ロール巻取 チャート紙/ロール巻取 注文コード 仕様熱電対K用 0~800 幅(mm)50 対応機種SK50P巻取式 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K05R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29893316 K05R ¥15,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット ACR 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット TESTO 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 温度データロガー 174T TESTO 税込¥24,178 ¥21,980 温湿度データロガー(USB) testo 174H TESTO 税込¥24,178 ¥21,980 温度データロガー TESTO 税込¥17,578 ¥15,980 データロガー TESTO 税込¥28,578 ¥25,980 Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセット TESTO 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 記録計用携帯ケース 東邦電子 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ボタン型温度ロガー SmartButton センサー ACR 税込¥22,418 ¥20,380 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥26,378~ ¥23,980~ 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー) 税込¥1,207,800 ¥1,098,000 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー) 税込¥1,099,780~ ¥999,800~ 放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー) 税込¥912,780~ ¥829,800~ 放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー) 税込¥1,055,780~ ¥959,800~ 放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー) 税込¥780,780~ ¥709,800~ 放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー) 税込¥934,780~ ¥849,800~ 放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー) 税込¥1,000,780~ ¥909,800~ 放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー) 税込¥791,780~ ¥719,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿データロガー 記録計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります 温度計 温湿度計・熱中対策温湿度計 温度管理テープ・ラベル・スチック 温湿データロガー 記録計 温度計・温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品