交流・直流TIG溶接機

交流・直流TIG溶接機 マイト工業株式会社

交流・直流両用 軽量コンパクト機!

定格入力
【TIG溶接】(単相100)3.6kVA、3.5kW、(単相200)5kVA、4.9kW
【手棒溶接】(単相100)4.3kVA、4.2kW、(単相200)7.4kVA、7.3kW
定格使用率(%)40 質量(kg)145 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200 出力電流(A)【TIG溶接】(単相100)160、(単相200)200、【手棒溶接】(単相100)130、(単相200)200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×510×340 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)【TIG溶接】(単相100)36、(単相200)25、【手棒溶接】(単相100)43、(単相200)37 無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29905584 MT-200AF
600,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする