ハードケース ワークライト
作業シーンに合わせて使える作業灯(自立、付属フックでの吊り下げ、マグネットで金属面に固定)。
耐衝撃性に優れ(7m落下試験パス)、雨の中でも使用可能(IPX4対応防水)。
特殊用途防沫
マグネットマグネット付
フックフック付
付属品お試し用電池
質量(g)275
明るさ(Lm)最大350
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×63×279
内容量1個
作業シーンに合わせて使える作業灯(自立、付属フックでの吊り下げ、マグネットで金属面に固定)。
耐衝撃性に優れ(7m落下試験パス)、雨の中でも使用可能(IPX4対応防水)。