小型電気温水器 貯湯式
電気で瞬間的にお湯を沸かす。湯切れがありません。
貯湯タンクがないため、同じ給湯量の貯湯式電気温水器と比べるとコンパクトです。また、貯湯式と異なり使用時以外は機器本体から熱を発することがありません。
溜めたお湯を保温しておく必要がなく、必要な時に必要な分だけしか沸かし上げないため省エネです。
給水管から給湯栓まで直結しており、給水圧に近い給湯圧力が得られるため、さまざまな用途にご利用になれます。ヒーター容量の大きい機種はシャワーなどにも適しています。
SSR(無接点リレー)の採用により、接点溶着の恐れがなく運転音が静かです。
給湯温度の変化を最小限に抑えるための制御方式「フィードフォワード制御」を採用。給水側に温度センサーと流量センサーを設けてマイコン管理することで、従来型の「フィードバック制御」では難しかった給湯温度の安定化を可能にしました。
シリーズDE-N1
付属品安全弁(R3/4・500kPa・吹出口Rc1/2)、逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×114.5×460
電源電圧(V)三相200
出湯温度(℃)50
内容量1台