レーザー距離計 L-Measure40 Ⅱ 尺相当表示機能付

レーザー距離計 L-Measure40 Ⅱ 尺相当表示機能付 シンワ測定
(2件のレビュー)

ボタン操作で簡単に距離が測定できます。
建築現場で便利な尺相当表示機能付です。
特定の測定値を記録でき、各モード使用時に呼び出して使用できます。
タイマーモード付で好きなタイミングでの測定が可能です。
設定した距離を音で知らせる等間隔通知モード付です。

測定範囲(m)0.1~40 精度±2.0mm ※0.1~10m/±2.0mm 10m以上/±2.0±0.5×(D-10)mm (D=測定距離 単位m) 測定条件:照度3000ルクス以下・反射率100%の白色ターゲット・測定温度25℃ 質量(g)140(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2 本体寸法(mm)122×46×26 使用温度(℃)0~40 波長(nm)620~690 防塵防水性能IP40 オートパワーオフ約3分 出力(mW)1以下(JISクラス2) 保管温度(℃)-20~70 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存99件 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29947575 78174
14,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29947575
2019-03-01
用途:
鉄骨加工
有限会社フルサワ工業 様

現場で測量するのに大変いいのですが、屋外の測量が多いのでちょっと不便な点もあります。

対象商品:
29947575
2018-02-16
用途:
現場での簡易測量
建設業・工事業

このコンパクトリ測量機は、凄い優れモノだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする