CCS(シーシーエス)
リング照明 SQRシリーズ
上部から直射光を照射
角型の筐体に砲弾型LEDをリング状に配置。
平面基板にLEDを実装し、上部から直射光をワークに照射。
用途
各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2 次元コード読み取り/基板上の部品検査 など
長さ(mm)
56
幅(mm)
56
質量(g)
75
電源
PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別
直射光
光源
可視光
照射方式
斜光
照光形状
リング形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
高さ(mm)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29959843
SQR-56RD2
24V/3.1W
18
赤
オープン
¥
56,286
¥
61,915
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959852
SQR-56RD2-WD
24V/3.1W
18
赤
オープン
¥
56,286
¥
61,915
(税込)
47日以内出荷
返品不可
29959868
SQR-56SW2
24V/3.8W
22
白
オープン
¥
101,286
¥
111,415
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959877
SQR-56BL2
24V/3.8W
22
青
オープン
¥
101,286
¥
111,415
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959886
SQR-56GR2
24V/3.8W
22
緑
オープン
¥
101,286
¥
111,415
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください