リング照明 HPR2シリーズ

リング照明 HPR2シリーズ - CCS(シーシーエス)

独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現
【ローアングルからハイアングルまで対応】
独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。
ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。

用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29959913HPR2-50RD24V/7.6W50501846
オープン
112,572
123,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959922HPR2-50SW24V/9.1W50501846
オープン
112,572
123,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959938HPR2-50BL24V/9.1W50501846
オープン
112,572
123,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959947HPR2-50FC24V/3.8W50501846
オープン
172,572
189,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959956HPR2-75RD24V/17W919126.4160
オープン
120,000
132,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959965HPR2-75SW24V/16W919126.4160
オープン
120,000
132,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959974HPR2-75BL24V/16W919126.4160
オープン
120,000
132,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959983HPR2-75FC24V/6.0W919126.4160
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959992HPR2-100RD24V/17W11611626.4170
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960008HPR2-100SW24V/23W11611626.4170
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960017HPR2-100BL24V/23W11611626.4170
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960026HPR2-100FC24V/11W11611626.4170
オープン
196,286
215,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960035HPR2-150RD24V/27W16616626.4250
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960044HPR2-150SW24V/27W16616626.4250
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960053HPR2-150BL24V/27W16616626.4250
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960062HPR2-150FC24V/15W16616626.4250
オープン
256,286
281,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960078HPR2-200RD24V/34W21621626.4380
オープン
317,572
349,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960087HPR2-200SW24V/41W21621626.4380
オープン
317,572
349,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960096HPR2-200BL24V/41W21621626.4380
オープン
317,572
349,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960105HPR2-200FC24V/19W21621626.4380
オープン
392,572
431,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960114HPR2-250RD24V/45W26626626.4510
オープン
422,572
464,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960123HPR2-250SW24V/46W26626626.4510
オープン
422,572
464,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960132HPR2-250BL24V/46W26626626.4510
オープン
422,572
464,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960148HPR2-250FC24V/24W26626626.4510
オープン
543,858
598,244(税込)
22日以内出荷
返品不可
29960157HPR2-400RD-FT24V/45W42442419.21050
オープン
558,858
614,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960166HPR2-400SW-FT24V/46W42442419.21050
オープン
558,858
614,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960175HPR2-400BL-FT24V/46W42442419.21050
オープン
558,858
614,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960184HPR2-400FC-FT24V/30W42442419.21050
オープン
710,000
781,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする