リング型ローアングル照明 FPRシリーズ

リング型ローアングル照明 FPRシリーズ - CCS(シーシーエス)

角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射
垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。

用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29960552FPR-100RD224V/6.1W100100220PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
オープン
271,286
298,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960568FPR-100SW224V/7.6W100100220PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
オープン
362,572
398,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960577FPR-100BL224V/7.6W100100220PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
オープン
362,572
398,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960586FPR-100GR224V/7.6W100100220PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
オープン
362,572
398,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960595FPR-136RD224V/9.1W136136300PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
オープン
293,858
323,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960604FPR-136SW224V/12W136136280PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
オープン
461,286
507,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960613FPR-136BL224V/12W136136300PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
オープン
461,286
507,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960622FPR-136GR224V/12W136136300PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
オープン
461,286
507,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960638FPR-180RD224V/13W180180400PD3、PSB、POD
オープン
377,572
415,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960647FPR-180SW224V/16W180180380PD3、PSB、POD
オープン
563,858
620,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960656FPR-180BL224V/16W180180400PD3、PSB、POD
オープン
563,858
620,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960665FPR-180GR224V/16W180180400PD3、PSB、POD
オープン
563,858
620,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする