同軸照明 LFV3シリーズ

同軸照明 LFV3シリーズ - CCS(シーシーエス)

カメラと同軸上から拡散光を均一に照射
【拡散効果を自由にカスタマイズ】
【高画素カメラに対応した同軸照明】
カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。
高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。

用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29963325LFV3-CP-13SW24V/2.3W36202037
オープン
110,000
121,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963334LFV3-CP-18RD24V/3.3W41302470
オープン
112,572
123,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963343LFV3-CP-18BL24V/3.4W41302470
オープン
131,286
144,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963115LFV3-34RD24V/3.7W48463880
オープン
取扱い終了
返品不可
29963124LFV3-34SW24V/3.2W48463880
オープン
取扱い終了
返品不可
29963133LFV3-34BL24V/3.2W48463880
オープン
取扱い終了
返品不可
29963142LFV3-35RD24V/3.1W754639175
オープン
取扱い終了
返品不可
29963158LFV3-35SW24V/3.7W754639175
オープン
取扱い終了
返品不可
29963167LFV3-35BL24V/3.1W754639175
オープン
取扱い終了
返品不可
29963176LFV3-40RD24V/4.6W545244100
オープン
取扱い終了
返品不可
29963185LFV3-40SW24V/4.6W545244100
オープン
取扱い終了
返品不可
29963194LFV3-40BL24V/4.6W545244100
オープン
取扱い終了
返品不可
29963203LFV3-50RD24V/8.1W946057335
オープン
取扱い終了
返品不可
29963212LFV3-50SW24V/11W946057335
オープン
取扱い終了
返品不可
29963228LFV3-50BL24V/9.1W946057335
オープン
取扱い終了
返品不可
29963237LFV3-50×100RD24V/17W9411057530
オープン
取扱い終了
返品不可
29963246LFV3-50×100SW24V/20W9411057530
オープン
取扱い終了
返品不可
29963255LFV3-50×100BL24V/17W9411057530
オープン
取扱い終了
返品不可
29963264LFV3-70SW24V/19W1208478620
オープン
取扱い終了
返品不可
29963273LFV3-100RD24V/22W1481101051060
オープン
取扱い終了
返品不可
29963282LFV3-100BL24V/27W1481101051060
オープン
取扱い終了
返品不可
29963298LFV3-130SW24V/46W1821421351750
オープン
取扱い終了
返品不可
29963307LFV3-200RD24V/43W2722262074350
オープン
取扱い終了
返品不可
29963316LFV3-200BL24V/53W2722262074350
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする