曜日別特売

テレセントリックレンズ SE-65/SE-110シリーズ

テレセントリックレンズ SE-65/SE-110シリーズ - CCS(シーシーエス)

寸法計測を始めとした幅広い用途に対応する物体側テレセントリックレンズ

マウントCマウント仕様最大適合イメージサイズ:1/1.8インチ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NA(開口数)
F値
TVディストーション
幅(mm)
高さ(mm)
光学倍率
W.D.(mm)
被写界深度(mm)
分解能(μm)
質量(g)
タイプ
対角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29964454SE-65ST080.02714.9-0.027%8.986.650.8×±5%67.7±21.8512.445ストレート11.16
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964463SE-65ST100.0316.8-0.01%7.185.321.0×±5%65.2±21.3311.249ストレート8.93
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964472SE-65ST150.04516.7-0.017%4.783.551.5×±5%65.0±20.597.532ストレート5.95
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964488SE-65ST200.0616.7-0.013%3.592.662.0×±5%65.1±20.335.633ストレート4.47
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964497SE-65ST400.07825.40.006%1.81.334.0×±5%65.1±20.134.335ストレート2.23
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964506SE-65VT080.02714.9-0.027%8.986.650.8×±5%67.7±21.8512.450同軸落射付11.16
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964515SE-65VT100.0316.8-0.01%7.185.321.0×±5%65.2±21.3311.254同軸落射付8.93
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964524SE-65VT150.04516.7-0.017%4.783.551.5×±5%65.0±20.597.537同軸落射付5.95
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964533SE-65VT200.0616.7-0.013%3.592.662.0×±5%65.1±20.335.638同軸落射付4.47
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964542SE-65VT400.07825.40.006%1.81.334.0×±5%65.1±20.134.340同軸落射付2.23
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964558SE-110ST080.02516-0.05%8.976.650.8×±5%110.4±3.3213.449ストレート11.17
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964567SE-110ST100.02519.9-0.05%7.185.321.0×±5%110.0±3.31.613.451ストレート8.93
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964576SE-110ST150.031240.01%4.783.551.5×±5%114.1±3.30.8610.843ストレート5.95
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964585SE-110ST200.03132-0.01%3.592.662.0×±5%110.0±3.30.6510.845ストレート4.47
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964594SE-110ST400.05139.50.01%1.791.334.0×±5%110.0±3.30.26.645ストレート2.23
オープン
66,000
72,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964603SE-110VT080.02516-0.05%8.976.650.8×±5%110.4±3.3213.454同軸落射付11.17
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964612SE-110VT100.02519.9-0.05%7.185.321.0×±5%110.0±3.31.613.456同軸落射付8.93
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964628SE-110VT150.031240.01%4.783.551.5×±5%114.1±3.30.8610.848同軸落射付5.95
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964637SE-110VT200.03132-0.01%3.592.662.0×±5%110.0±3.30.6510.850同軸落射付4.47
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964646SE-110VT400.05139.50.01%1.791.334.0×±5%110.0±3.30.26.650同軸落射付2.23
オープン
88,000
96,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする