曜日別特売

ストロボユニット

ストロボユニット - CCS(シーシーエス)

デジタル電源PD2シリーズとの組み合わせでストロボ機能を実現
定常光照明をストロボ照明として使用することが可能。
ストロボ発光時間は、0.01~99.99msecまで設定可能。
外部トリガ信号で、設定されたパルス幅で電源をON/OFF制御し、LED照明をストロボ発光。

仕様発光時間:0.01ms~ 99.99ms、発光遅延:10μs以下付属品ON/OFF信号用ケーブル、電源接続用ケーブル質量(g)400以下電源(接続可能)PD2-1012/1024/3012/3024/5012/5024/3012-2/3024-2信号形式PD2電源の点灯ON/OFF信号入力ジャックと接続 センター:信号線、スリーブ:GNDトリガーフォトカプラ入力、DC5V~DC24V、電流5mAmax./パルス幅20μs以上、立ち上がり10μs以下コネクタ入力:SMP-04V-BC(DC12VまたはDC24V) M3端子台3P(トリガ入力、FG接続用端子)、出力:SMP-02V-BC(DC12V)、SMP-03V-BC(DC24V)、M3ジャック(ON/OFF信号)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29965258STU-3000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする