スポット照明専用コンパクトコントローラ
1台で常時発光、ON/OFF発光、ストロボ発光に対応
スポット照明HLV2シリーズ専用のコントローラー。
コンパクトサイズで、狭い場所への設置や省スペース化に最適。
調光値は100段階で設定可能。
電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書x1、マイナスドライバーx1
材質(本体)ABS
質量(g)100
規格(CEマーキング)EMC規格EN61000-6-2/6-4適合
使用温度(℃)(屋内限定)0~40
消費電力7W(3Wスポット照明、調光最大駆動時)
出力電圧(V)(最大)DC7
入力電圧(V)DC24±10%
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
出力電流(mA)700
衝撃加速度490m/sec2、作用時間:30msec、回数:6方向に対して各3回
振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間
駆動方式定電流方式
過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
調光方式電流可変制御方式および発光時間制御
使用湿度(%RH)(屋内限定)20~85(結露なきこと)
内容量1個