スポット照明専用アナログ電源

スポット照明専用アナログ電源 - CCS(シーシーエス)

ご使用の環境に合わせて4種類ご用意
スポット照明HLV2シリーズ専用のアナログ電源。
電流を可変して無段階で調光制御。
照明出力は2チャネルタイプ、3チャネルタイプをご用意。
電源供給をACタイプとDCタイプから選択可能。

出力電圧(V)(最大定格DC5.5制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29965285PJ-1505-2CA27VAtyp.
オープン
52,572
57,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965294PJ-1505-3CA37VAtyp.
オープン
71,286
78,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965303PJ-1505-2CD2410Wtyp.
オープン
42,572
46,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965312PJ-1505-3CD2414.5Wtyp.
オープン
57,572
63,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする