CCS(シーシーエス)
青フィルター
レンズ前に装着することで、440nmを中心とする青の波長域(350~520nm)の光を透過します。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法A(Φmm)
ねじ穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29965556
V44-25
P0.5
7
21
27.5
M25.5
オープン
¥
11,715
¥
12,887
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965565
V44-27
P0.5
7
23
28.5
M27.0
オープン
¥
11,715
¥
12,887
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965574
V44-30
P0.5
7
27
32
M30.5
オープン
¥
13,858
¥
15,244
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965583
V44-40
P0.5
7
36.5
42
M40.5
オープン
¥
13,858
¥
15,244
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29965592
V44-46
P0.75
7
41.5
48
M46.0
オープン
¥
13,858
¥
15,244
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965608
V44-C
Cマウント取付用
9
20.1
30
Cマウント取付用
オープン
¥
16,572
¥
18,229
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください