CCS(シーシーエス)
偏光フィルター
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法B(mm)
9.3
9.5
12
ねじ穴
選択してください
M25.5
M27.0
M30.5
M40.5
M46.0
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法A(Φmm)
ねじ穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29965617
PL-25
P0.5
9.3
27
27.4
M25.5
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965626
PL-25-NL
P0.5
12
27
30.5
M25.5
オープン
¥
13,858
¥
15,244
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965635
PL-27
P0.5
9.3
28.5
29.4
M27.0
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965644
PL-27-NL
P0.5
12
28.5
32
M27.0
オープン
¥
13,858
¥
15,244
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965653
PL-30
P0.5
9.3
32
32.4
M30.5
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29965662
PL-30-NL
P0.5
12
35.5
32
M30.5
オープン
¥
13,858
¥
15,244
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965678
PL-40
P0.5
9.3
42
42.4
M40.5
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
当日出荷
29965687
PL-40-NL
P0.5
12
45
42
M40.5
オープン
¥
13,858
¥
15,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29965696
PL-46
P0.75
9.5
48
48.5
M46.0
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください