ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用

ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用 - CCS(シーシーエス)ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用 - CCS(シーシーエス)

照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます

高さ(mm)0.63内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29966816LC-LFV3-35LFV3-353442
オープン
5,572
6,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966825LC-LFV3-50LFV3-505256
オープン
6,143
6,757(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966843LC-LFV3-70LFV3-707380
オープン
8,286
9,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966852LC-LFV3-100LFV3-100100106
オープン
10,286
11,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
29966868LC-LFV3-130LFV3-130130138
オープン
14,429
15,872(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966877LC-LFV3-200LFV3-200202222
オープン
20,715
22,787(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966834LC-LFV3-50×100LFV3-50×10052106
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする