CCS(シーシーエス)
照明ジョイントブラケット
ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。
点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。
高さ(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29967017
BK-75-JO
HPD2-75シリーズ、HPR2-75シリーズ、LDR2-100-LAシリーズ、LDR96-LA1シリーズ
84
91
35
オープン
¥
42,715
¥
46,987
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967026
BK-100-JO
HPD2-100シリーズ、HPR2-100シリーズ、LDR2-132-LAシリーズ、LDR146-LA1シリーズ
106
116
32
オープン
¥
45,429
¥
49,972
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967035
BK-150-JO
HPD2-150シリーズ、HPR2-150シリーズ、LDR2-170-LAシリーズ、LDR176-LA1シリーズ
140
166
42
オープン
¥
49,572
¥
54,529
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967044
BK-200-JO
HPD2-200シリーズ、HPR2-200シリーズ、LDR2-208-LAシリーズ、LDR206-LA1シリーズ
170
216
52
オープン
¥
53,715
¥
59,087
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967053
BK-250-JO
HPD2-250シリーズ、HPR2-250シリーズ
210
266
56
オープン
¥
57,858
¥
63,644
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください