CCS(シーシーエス)
アダプター
拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29967306
AD-LDR-32
LDR-32
36
7
28
32.2
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967315
AD-LDR-42
LDR-42
46
7
38
42.2
オープン
¥
12,429
¥
13,672
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967324
AD-LDR-50
LDR-50
48
8
50.2
54
オープン
¥
13,858
¥
15,244
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967333
AD-LDR-90
LDR-90
84
8
90.2
96
オープン
¥
20,715
¥
22,787
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967342
AD-LDR-120
LDR-120
114
8
120
126
オープン
¥
27,572
¥
30,329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください