ナノはんだ付ステーション
世界最小クラスのはんだ付・リワークツール。
用途新製品試作、研究開発、カスタマーサポート等における顕微鏡レベルでのはんだ付・リワーク作業に
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×300×135(スタンド含む)
ヒーター容量(W)10
セット内容本体(電源アダプタ付)(NAE-9B)、ナノはんだこて(NT105-A)、ナノピンセット型はんだこて(NP105-B)、付属カートリッジ(C105-101×1本、C105-103×1本、C105-107×1本、C105-105×2本、C105-113×2本、C105×112×1本)
質量(g)25(グリップ)、50(ピンセットグリップ)
電源AC100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)90~450
電力(W)30
本体質量(kg)2.3
適用可能カートリッジC105シリーズ
内容量1セット
注意
※標準カートリッジ(C105シリーズ)8本付属しております。※メーカー購入品の該非判定書発行については、こちらをご参照ください。
(メーカー以外で購入された商品については、各販売店にお問合せください)
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17